Siemens Industry - JEU BARRES 3PHASE AVEC ARRIVEE - 3RV29171A

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209719125

Réf. Sonepar

00080971912

Réf. Fournisseur

3RV29171A

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

Jeu de barres triphasé avec alimentation à gauche pour 2 disjoncteurs Taille S00 et S0