Siemens Industry - KIT 3KL55/57/3,4P/VERTICAL/H350/W600 - 8PQ60002BA72

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3KL55/57/3,4P/VERTICAL/H350/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 350 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948173589

Réf. Sonepar

00080817358

Réf. Fournisseur

8PQ60002BA72

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

350 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3KL5 (400 A), verticale, 3 ou 4 pôles, H : 350 mm L : 600 mm