Siemens Industry - KIT 3VA12/VERTICAL/3P/H350/W800 - 8PQ60008BA44

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA12/VERTICAL/3P/H350/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 350 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561400

Réf. Sonepar

00080050342

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA44

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

350 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3VA12 (250 A), 3 pôles, technique déconnectable, RCD : sans, H : 400 mm L : 800 mm