Siemens Industry - KIT 3VA15/3VA25-26/4p/Fixed/H450/W800 - 8PQ60014BA22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624343126
Réf. Sonepar
00080434312
Réf. Fournisseur
8PQ60014BA22
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
450 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
800 mm