Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/3POL/H400/W800 - 8PQ60008BA50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/3POL/H400/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561455

Réf. Sonepar

00080050347

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA50

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pôles, montage fixe, RCD : avec, H : 450 mm L : 800 mm