Siemens Industry - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/H400/W600 - 8PQ60008BA38

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/H400/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561356

Réf. Sonepar

00080050337

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA38

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3VA20 (100 A), 3 pôles, socle de connexion, structure 8US, H : 400 mm L : 600 mm