Siemens Industry - KIT 3VA20/HORIZ/H200/W600 - 8PQ60008BA08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869561097
Réf. Sonepar
00080050310
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre