Siemens Industry - KIT 3VA23_24/HORIZ/3POL/H200/W600 - 8PQ60008BA23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869561219
Réf. Sonepar
00080050323
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
plaque de montage 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pôles, montage fixe, RCD : sans, H : 200 mm L : 600 mm