Siemens Industry - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H400/W800 - 8PQ60008BA60

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H400/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561547

Réf. Sonepar

00080050356

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA60

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

plaque de montage 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pôles, technique déconnectable, interrupteur différentiel : sans, H : 450 mm L : 800 mm