Siemens Industry - KIT 3VA27/4pole/Fixed/H450/W800 - 8PQ60014BA23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT 3VA27/4pole/Fixed/H450/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 450 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624343133

Réf. Sonepar

00080434313

Réf. Fournisseur

8PQ60014BA23

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

450 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

800 mm

plaque de montage 3VA27 (1600 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, RCD : sans, H : 450 mm L : 800 mm