Siemens Industry - KIT 3VL1-2/3P CABLE CONNECTION REAR HOR - 8PQ60005BA13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948181126
Réf. Sonepar
00080818112
Réf. Fournisseur
8PQ60005BA13
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
150 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
raccordement des câbles, à l'arrière, 3VL1 et 3V2 jusqu'à 160 A, 3 pôles, H : 150 mm