Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11 - 8GK67332KK33

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA10-11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 900 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869510293

Réf. Sonepar

00080037047

Réf. Fournisseur

8GK67332KK33

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

200 mm

largeur:

900 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4 points H=200mm l=900mm, horizontal fixe/enfichable, pour commande rotative