Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA12 3VM12 - 8GK67246KK33

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA12 3VM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 900 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • profondeur - 210 mm

  • avec bornes N-PE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869522432

Réf. Sonepar

00080050170

Réf. Fournisseur

8GK67246KK33

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

600 mm

largeur:

900 mm

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

210 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, kit de disjoncteur 3x 3VA12/VM12 250A 3+4 points H=600mm l=900mm, montage vertical pour module RCD monté latéralement