Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA12 3VM12 - 8GK67342KK33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 900 mm
type de couverture - avec échancrure
profondeur - 210 mm
avec bornes N-PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869522333
Réf. Sonepar
00080050177
Réf. Fournisseur
8GK67342KK33
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur:
200 mm
largeur:
900 mm
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
210 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non