Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA23-24 - 8GK67406KK13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEUR 3VA23-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 300 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869510651

Réf. Sonepar

00080050182

Réf. Fournisseur

8GK67406KK13

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

600 mm

largeur:

300 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, kit de disjoncteur 1x 3VA13-14/ 3VA23-24/400A/630A 3+4 points H=600mm l=300mm, montage encastré vertical