Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. HORIZON - 8GK67042KK33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - -99999
hauteur - 200 mm
largeur - 900 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869371702
Réf. Sonepar
00080937170
Réf. Fournisseur
8GK67042KK33
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de rails DIN:
-99999
hauteur:
200 mm
largeur:
900 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
-99999
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non