Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA - 8GK67104KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869371757

Réf. Sonepar

00080937179

Réf. Fournisseur

8GK67104KK23

Marque

Siemens Industry

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 3x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 points H=400mm l=600mm, vertical montage