Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA - 8GK67146KK23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
type de couverture - avec échancrure
avec bornes N-PE - Non
avec couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869371818
Réf. Sonepar
00080937225
Réf. Fournisseur
8GK67146KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non