Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA - 8GK67264KK13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT DISJONCTEURS SENTRON MONT. VERTICA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - -99999

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869371993

Réf. Sonepar

00080937234

Réf. Fournisseur

8GK67264KK13

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

-99999

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

-99999

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VL160/3VL250+DI 3+4 points H=400mm l=300mm, montage encastré vertical