Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL - 8GK64004KK30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - -99999

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 900 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372075

Réf. Sonepar

00080937218

Réf. Fournisseur

8GK64004KK30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

-99999

hauteur:

400 mm

largeur:

900 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

-99999

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de montage d'interrupteur-sectionneur pour 3KA712/3KL712 taille 2 3/4 points H=400mm l=900mm, vertical montage