Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL - 8GK64014KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - -99999
hauteur - 400 mm
largeur - 250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372051
Réf. Sonepar
00080937220
Réf. Fournisseur
8GK64014KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de rails DIN:
-99999
hauteur:
400 mm
largeur:
250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
-99999
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non