Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL - 8GK64014KK12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT INTERRUPTEURS SECTIONNEURS VERTICAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372105

Réf. Sonepar

00080937221

Réf. Fournisseur

8GK64014KK12

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de montage d'interrupteur-sectionneur pour 3KA711 taille 2 3/4 pôles H=400mm l=300mm, montage encastré vertical