Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - KIT MCCB 3VA2 100A /160A /250A - 8GK67204KK13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT MCCB 3VA2 100A /160A /250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - -99999

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 300 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - -99999

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869517223

Réf. Sonepar

00080037025

Réf. Fournisseur

8GK67204KK13

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de rails DIN:

-99999

hauteur:

400 mm

largeur:

300 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

-99999

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 points H=400mm l=300mm, vertical montage