Siemens Industry - KIT SEPARATION DISTRIBUT. BAR HORIZ/W600 - 8PQ50003BA63

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SEPARATION DISTRIBUT. BAR HORIZ/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - -99999 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181201

Réf. Sonepar

00080818120

Réf. Fournisseur

8PQ50003BA63

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

couvercle de segment arrière L : 600 mm, 1 jeu=2 pièces