Siemens Industry - KIT SUBDIV.BARRES DISTRIB VER./H400/L600 - 8PQ50004BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SUBDIV.BARRES DISTRIB VER./H400/L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182871

Réf. Sonepar

00080818287

Réf. Fournisseur

8PQ50004BA06

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 400 mm L : 600 mm