Siemens Industry - KIT SUBDIV.BARRES DISTRIB VER./H400/L800 - 8PQ50004BA07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SUBDIV.BARRES DISTRIB VER./H400/L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182888

Réf. Sonepar

00080818288

Réf. Fournisseur

8PQ50004BA07

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 400 mm L : 800 mm