Siemens Industry - KIT SUBDIV.BARRES DISTRIB VER./H450/L800 - 8PQ50004BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - KIT SUBDIV.BARRES DISTRIB VER./H450/L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948182895

Réf. Sonepar

00080818289

Réf. Fournisseur

8PQ50004BA08

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision liaison de jeu de barres arrière, H : 450 mm L : 800 mm