Siemens Industry - L. FEEDER DS 100KA S2, 62-65A, 230VAC - 3RA21304KA380AP0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209934351

Réf. Sonepar

00080047495

Réf. Fournisseur

3RA21304KA380AP0

Marque

Siemens Industry

type de starter moteur:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

73 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

73 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

62...65 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

20000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

100000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

100000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

-99999

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 2

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

274 mm

profondeur:

150 mm

Départ-moteur sans fusibles, Démarrage direct CA 400 V, Taille S2 62 ... 65 A 230V CA, 50 Hz borne à vis pour montage sur rail DIN (satisfait aussi au type de coordination 1) Type de coordination 2, Iq = 100 kA 1 contact à fermeture+1 conta