Siemens Industry - LABEL RF642L, GEN2, SUR MÉTAL, ETSI - 6GT28103AC00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max. - 2800 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4034106025991
Réf. Sonepar
00080602599
Réf. Fournisseur
6GT28103AC00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
protocole radio:
EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max.:
2800 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
50 mm
hauteur:
1.65 mm
profondeur:
22.5 mm
poids:
4 g
indice de protection (IP):
autre