Siemens Industry - LAMPE A ENCASTRER, BLEU - 8WD53205DF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
douille - autre
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.04 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209919969
Réf. Sonepar
00080992007
Réf. Fournisseur
8WD53205DF
Marque
Siemens Industry
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.04 A
puissance:
-99999 W
indice de protection (IP):
IP65
Voyant intégré gyrophare, avec LED intégrée, bleu, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre


