Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Lampe incandesc.BA15D.5W.24V - 8WD43281XX

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • flux lumineux de la source - 40 lm

  • Culot - BA15d

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209267114

Réf. Sonepar

00080926711

Réf. Fournisseur

8WD43281XX

Marque

Siemens Industry

puissance de la lampe:

5...5 W

flux lumineux de la source:

40 lm

Culot:

BA15d

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

16 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

courant nominal:

208 mA

lampe à incandescence, AC/DC 24 V, 5W, socle BA15d, accessoires pour colonnes de signalisation, 50 mm + 70 mm de diamètre (colisage 10)