Siemens Industry - LAMPE LED BLEU 12...60V - 5TG80564

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE LED BLEU 12...60V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...60 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...60 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869396835

Réf. Sonepar

00080939683

Réf. Fournisseur

5TG80564

Réf. Commerciale

Siemens Industry

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...60 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...60 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

bleu

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

autre

Lampe LED bleu 12...60V