Siemens Industry - LAMPE LED ROUGE 115V - 5TG80571

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LAMPE LED ROUGE 115V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 115...115 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869396859

Réf. Sonepar

00080939685

Réf. Fournisseur

5TG80571

Réf. Commerciale

Siemens Industry

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

115...115 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

115...115 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

autre

Lampe LED rouge 115V