Siemens Industry - Lecteur optique MV530 S - 6GF35300CD10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 250 mm
type d'interface - autre
avec objectif interchangeable - Oui
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622961056
Réf. Sonepar
00080296105
Réf. Fournisseur
6GF35300CD10
Marque
Siemens Industry
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
250 mm
type d'interface:
autre
avec objectif interchangeable:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
3
fréquence max. de prise de vue:
100 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
0.2 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
68 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
45 mm


