Siemens Industry - Lecteur RF240R IO-Link V1.1 - 6GT28214BC32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 18000-3
portée de transmission max. - 65 mm
taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047618080143
Réf. Sonepar
00080808014
Réf. Fournisseur
6GT28214BC32
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 18000-3
portée de transmission max.:
65 mm
taux de transmission max., lecture:
26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26.5 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
50 mm
indice de protection (IP):
IP67


