Siemens Industry - Lecteur RF250R RS232 (ASCII) - 6GT28215AC40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF250R RS232 (ASCII)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-3

  • portée de transmission max. - 60 mm

  • taux de transmission max., lecture - 26500 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26500 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106024574

Réf. Sonepar

00080602469

Réf. Fournisseur

6GT28215AC40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 18000-3

portée de transmission max.:

60 mm

taux de transmission max., lecture:

26500 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26500 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

50 mm

indice de protection (IP):

IP65

SIMATIC RF200 plot de lecture/écriture RF250R avec interface RS-232 (ASCII/mode scan) sans antenne IP65, -25 à +70°C, 50x 50x 30 mm, utilisable avec: ANT 1, 3, 3S, 8, 12, 18, 30.