Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF260R IO-Link V1.1 - 6GT28216BC32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF260R IO-Link V1.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-3

  • portée de transmission max. - 135 mm

  • taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618080822

Réf. Sonepar

00080808084

Réf. Fournisseur

6GT28216BC32

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 18000-3

portée de transmission max.:

135 mm

taux de transmission max., lecture:

26.5 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26.5 kBit/s

nombre de sorties numériques:

-99999

nombre d’entrées numériques:

-99999

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

75 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF200 plot de lecture/écriture RF260R interface IO-Link V1.1; IP67, -25 à +70°C; 75x 75x 40 mm ; avec antenne intégrée IO 32 octets 230 kbit/s.