Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Lecteur RF280R RS422 - 6GT28218AC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF280R RS422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-3

  • portée de transmission max. - 200 mm

  • taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622501047

Réf. Sonepar

00080250104

Réf. Fournisseur

6GT28218AC10

Marque

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 18000-3

portée de transmission max.:

200 mm

taux de transmission max., lecture:

26.5 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26.5 kBit/s

nombre de sorties numériques:

-99999

nombre d’entrées numériques:

-99999

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

160 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF200 plot de lecture/écriture RF280R interface RS422 (3964R) IP67, -10 à +60°C, 160x 80x 41 mm avec antenne intégrée.