Siemens Industry - Lecteur RF290R (sans antenne) - 6GT28210AC12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 18000-3
portée de transmission max. - 650 mm
taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26500 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042948649039
Réf. Sonepar
00080864903
Réf. Fournisseur
6GT28210AC12
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 18000-3
portée de transmission max.:
650 mm
taux de transmission max., lecture:
26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26500 kBit/s
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
200 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
140 mm
indice de protection (IP):
IP65