Siemens Industry - Lecteur RF310R (GEN2) RS422 (ATEX) - 6GT28011BA100AX2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 60 mm
taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622631584
Réf. Sonepar
00080263158
Réf. Fournisseur
6GT28011BA100AX2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
60 mm
taux de transmission max., lecture:
106 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
106 kBit/s
nombre de sorties numériques:
-99999
nombre d’entrées numériques:
-99999
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
55 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
75 mm
indice de protection (IP):
autre