Siemens Industry - Lecteur RF310R GEN2 RS422/embase tourn. - 6GT28011BA100AX1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF310R GEN2 RS422/embase tourn.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 60 mm

  • taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622417980

Réf. Sonepar

00080241798

Réf. Fournisseur

6GT28011BA100AX1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

60 mm

taux de transmission max., lecture:

106 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

106 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

75 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

55 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF300 plot de lecture/écriture RF310R (GEN2) avec interface RS422 (3964R) ; IP67, -25 à +70°C, 55x 75x 30 mm, avec antenne intégrée; variante spéciale avec plaque de base tournée (90°).