Siemens Industry - Lecteur RF380R (GEN2) RS232/422 - 6GT28013BA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 200 mm
taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622417973
Réf. Sonepar
00080241797
Réf. Fournisseur
6GT28013BA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
200 mm
taux de transmission max., lecture:
106 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
106 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
160 mm
indice de protection (IP):
IP67