Siemens Industry - Lecteur RF380R (GEN2) RS232/422 (ATEX) - 6GT28013BA100AX2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF380R (GEN2) RS232/422 (ATEX)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 200 mm

  • taux de transmission max., lecture - 106 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 106 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622631607

Réf. Sonepar

00080263160

Réf. Fournisseur

6GT28013BA100AX2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

200 mm

taux de transmission max., lecture:

106 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

106 kBit/s

nombre de sorties numériques:

-99999

nombre d’entrées numériques:

-99999

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

160 mm

indice de protection (IP):

autre

SIMATIC RF300 plot de lecture/écriture RF380R (GEN2) interface RS422/232 (3964R) IP67, -25 à +70°C, 160x 80x 41 mm avec antenne intégrée variante spéciale ATEX (zone3G/3D) et IECEx (Gc/Dc) pour zone 2/22 .