Siemens Industry - Lecteur RF610R ETSI - 6GT28116BC100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lecteur RF610R ETSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 1600 mm

  • taux de transmission max., lecture - 400 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 400 kBit/s

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047622678053

Réf. Sonepar

00080267805

Réf. Fournisseur

6GT28116BC100AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

1600 mm

taux de transmission max., lecture:

400 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

400 kBit/s

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

133 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP67

SIMATIC RF600 plot de lecture/écriture RF610R ETSI ; interfaces : 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 antenne intégrée ; 24V DC; IP67;-25 à +55°C sans accessoires.