Siemens Industry - Lecteur RF680R ETSI - 6GT28116AA100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max. - 8000 mm
taux de transmission max., lecture - 400 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 400 kBit/s
nombre de sorties numériques - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047622103753
Réf. Sonepar
00080210375
Réf. Fournisseur
6GT28116AA100AA0
Marque
Siemens Industry
protocole radio:
EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max.:
8000 mm
taux de transmission max., lecture:
400 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
400 kBit/s
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
4
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
258 mm
hauteur:
258 mm
profondeur:
80 mm
indice de protection (IP):
IP65


