Siemens Industry - LED light indicator,12-60V,green - 5TE58101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 60 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869568188
Réf. Sonepar
00080003510
Réf. Fournisseur
5TE58101
Réf. Commerciale
Siemens Industry
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
vert
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
60 V
largeur en nombre de modules:
1
culot de lampe:
autre
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20