Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - LED light indicators,12-60V,red green - 5TE5811

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LED light indicators,12-60V,red green

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - autre

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869568195

Réf. Sonepar

00080003520

Réf. Fournisseur

5TE5811

Réf. Commerciale

Siemens Industry

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

autre

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

60 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Voyant lumineux / détecteur de phases 2x LED, 12..60V rouge / vert