Siemens Industry - LED tricol module. rouge-vert-jaune - 3SU14011BG243AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621068558
Réf. Sonepar
00080106855
Réf. Fournisseur
3SU14011BG243AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
-99999...-99999 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort