Siemens Industry - Level monitoring relay, 24-240VAC/DC - 3UG55011AW30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Level monitoring relay, 24-240VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • avec pinces amovibles - Oui

  • délai de retardement du déclenchement min. réglable - 0.5 s

  • délai de retardement du déclenchement max. admissible - 30 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621114064

Réf. Sonepar

00080146076

Réf. Fournisseur

3UG55011AW30

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'entrées d'électrode:

2

avec pinces amovibles:

Oui

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

relais de surveillance analogique Surveillance de niveau surveillance de résistance de 0,5 à 500 kOhm dépassement haut et dépassement bas tension d'alimentation AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60 Hz réglage 2 points ou 1 point temporisation de décl