Siemens Industry - liaison au chassis - 8PQ12044BA05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
matériau - autre
largeur - 1400 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948170663
Réf. Sonepar
00080817066
Réf. Fournisseur
8PQ12044BA05
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
connecteur / barre de séparation
matériau:
autre
largeur:
1400 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre
liaison de cellules